Motion
TRA-512;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
TRA-512;PDL125

Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 0.7500 pulg. D.E., 0.0313 pulg. Ancho
Artículo MI #05073791
No. Fabricante TRA-512;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
TRA-512;PDL125

Arandela de empuje - Aguja de empuje del rodillo, 0.7500 pulg. D.E., 0.0313 pulg. Ancho
Artículo MI #05073791
No. Fabricante TRA-512;PDL125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    0.0313 pulg.
  • Peso
    0.003 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    1074 Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de pieza del cojinete compatible
    NTA-512
  • Tipo de cojinete compatible
    Empuje del rodillo de la aguja
  • Descripción
    Arandela de empuje
  • Lubricación
    Prevención del óxido
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Rodamientos KOYO
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    110 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a 110 °C
  • Serie
    TRA
  • Tipo de cojinete de empuje
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo
  • UPC_NO
    605790226106
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
TRA-512;PD;L125 ARANDELA DE EMPUJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo