Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Exterior Diámetro0.8125 pulg.
- Ancho general0.0313 pulg.
- Peso0.003 lb
Detalles
- Material del cojinete1074 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Número de pieza del cojinete compatibleNTA-613
- Tipo de cojinete compatibleEmpuje del rodillo de la aguja
- DescripciónArandela de empuje
- LubricaciónPrevención del óxido
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Rodamientos KOYO
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- SerieTRA
- Tipo de cojinete de empujeArandelas del cojinete de empuje del rodillo
- UPC_NO605790226113
- Tipo de lavadoraArandela de empuje