Motion
TRB-613;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
TRB-613;PDL125

Arandela de cojinete de empuje simple - 0.3750 pulg. de D.I., 0.8125 pulg. de D.E.
Artículo MI #05073799
No. Fabricante TRB-613;PDL125
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO (NRB)
TRB-613;PDL125

Arandela de cojinete de empuje simple - 0.3750 pulg. de D.I., 0.8125 pulg. de D.E.
Artículo MI #05073799
No. Fabricante TRB-613;PDL125
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8125 pulg.
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Número de catálogo del fabricante
    PDL125, TRB-613
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 21.2
  • UPC_NO
    605790226410

Descripción general

Descripción del fabricante
TRB-613;PD;L125 ARANDELA DE EMPUJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo