Motion
SS5V1-10FD1-08BS-C4-D

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-08BS-C4-D

Colector de válvula solenoide de 5 puertos
Artículo MI #05074241
No. Fabricante SS5V1-10FD1-08BS-C4-D
Precio319.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V1-10FD1-08BS-C4-D

Colector de válvula solenoide de 5 puertos
Artículo MI #05074241
No. Fabricante SS5V1-10FD1-08BS-C4-D
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
Precio319.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    59.5 mm
  • Longitud total
    185.5 mm
  • Ancho general
    97.1 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Para usar con la serie
    SV1000
  • Puerto(s) del colector
    4 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Riel DIN
  • Número de estaciones
    8
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Serie
    SV
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
SS5V1-10FD1-08BS-C4-D MAI 8-STATION
  • Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV1000
  • Conector D-sub o cable plano
  • Número máximo de solenoides: 24
  • Número de conectores: 26, 25, 20, 10 pines
  • Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
  • 6 tamaños de puerto disponibles
  • Montaje en riel DIN opcional

También puede gustarle

Los clientes también compraron