Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño5.5 mm
- Canal Longitud57 mm
- En general Longitud93 mm
- Diámetro del mango5.5 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM42
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie550ASP-TN
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónNAS 907B
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha