Motion
9545

Gates
9545

Correa trapezoidal automotriz XL® 87019545 - Tamaño HC50 , 1 sección, 0.48 in de ancho, 54.50 in de OAL, diseño con muescas, material EPDM, serie XL, aceite, calor, ozono, resistente al clima
Artículo MI #05075011
No. Fabricante 9545
Precio40.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
9545

Correa trapezoidal automotriz XL® 87019545 - Tamaño HC50 , 1 sección, 0.48 in de ancho, 54.50 in de OAL, diseño con muescas, material EPDM, serie XL, aceite, calor, ozono, resistente al clima
Artículo MI #05075011
No. Fabricante 9545
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
Precio40.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    37 °
  • Longitud total
    54.50 pulg.
  • Tamaño de la sección
    HC50
  • Ancho superior
    0.48 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Construcción
    EPDM
  • Número de Upc del fabricante
    072053312386
  • Material
    EPDM
  • Recortado/Acodado
    Con muescas
  • Número de secciones
    1
  • Resistencia
    Aceite, calor, ozono, resistente al clima
  • Serie
    XL
  • Estándares cumplidos
    Cumple o supera las especificaciones SAE J636C
  • UPC_NO
    072053312386

Descripción general

Descripción del fabricante
9545 FRANJA VERDE DE CINTURÓN DE COMPUERTA
  • El material de goma cargado de fibra añade flexibilidad a lo largo de la correa y proporciona una mayor estabilidad lateral en la polea
  • Rectificado para garantizar un ancho superior preciso y un control dimensional de la pared lateral para un ajuste adecuado a la polea
  • Cuerdas de tracción térmicamente activas para un rendimiento sin mantenimiento cuando se instalan y tensionan correctamente
  • Las correas XL resisten el aceite, el calor, el ozono, el clima y el envejecimiento para mejorar la vida útil de la correa
  • Cumple o supera las especificaciones SAE J636C

También puede gustarle