Motion
G2SC-200-B
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie G2SC-Series - G2SC , Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 2.0000 pulg. D.I., 3.0000 pulg. D.E., 0.6875 pulg. Ancho
Artículo MI #05075039
No. Fabricante G2SC-200-B
Precio27.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dos piezas, collarín de sujeción- Serie G2SC-Series - G2SC , Dos piezas - Dividido, Acero - ASTM A108, Simple, 2.0000 pulg. D.I., 3.0000 pulg. D.E., 0.6875 pulg. Ancho
Artículo MI #05075039
No. Fabricante G2SC-200-B
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
Precio27.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    0.728772 lb
  • Ancho
    0.6875 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G2SC-200-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861631003
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • UPC_NO
    044861631003

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-200-B COLLAR
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión