Motion
38  O-RING DIN H

Gates
38 O-RING DIN H

Juntas tóricas - Juntas tóricas para DIN serie ligera y pesada - Material de nitrilo
Artículo MI #05075271
No. Fabricante 38 O-RING DIN H
Precio3.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
38 O-RING DIN H

Juntas tóricas - Juntas tóricas para DIN serie ligera y pesada - Material de nitrilo
Artículo MI #05075271
No. Fabricante 38 O-RING DIN H

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Junta tórica
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo
    DHOR
  • Tipo de accesorio
    Junta tórica
  • Código de armonización
    4016.93.5010
  • Número de catálogo del fabricante
    7254-0213
  • Número de Upc del fabricante
    072053530537
  • Material
    Nitrilo
  • UPC_NO
    072053530537

Descripción general

Descripción del fabricante
38ORDHXBULK-7254-0213 10PK DIN. ORING
  • 70 Durómetro de dureza.

You May Also Like