Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1/2 pulg.
- Canal Longitud4-1/2 pulg.
- En general Longitud6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBronce y óxido negro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM7
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie400N
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha