Motion
ZPT25CF-B01

SMC
ZPT25CF-B01

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 25 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #05075375
No. Fabricante ZPT25CF-B01
Precio13.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT25CF-B01

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 25 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #05075375
No. Fabricante ZPT25CF-B01
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
Precio13.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    1.8 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    25 mm
  • Altura total
    29 mm
  • Peso total
    16 g
  • Diámetro de la almohadilla
    25 mm
  • Peso
    16 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Caucho fluorado
  • Tipo de copa
    Acanalado
  • Orientación de la entrada
    Vertical
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +250 °C
  • Material de la almohadilla
    Caucho fluorado
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé
  • Tipo de entrada de vacío
    Roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT25CF-B01
  • Entrada de vacío vertical
  • Sin búfer
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo