Especificaciones
Dimensiones
- Peso máximo del cojinete33 lb
Detalles
- Frecuencia50/60 hz
- Tipo de calentadorInducción
- Número de Upc del fabricante605790232817
- Tipo de productoCalentadores de cojinetes
- UPC_NO605790232817
- Voltaje120 V
Descripción general
- Método de calentamiento rápido y controlado para ayudar a facilitar el montaje por dilatación térmica de los cojinetes y otros componentes montados en el eje
- Alternativa segura y respetuosa con el medio ambiente a los métodos de calentamiento tradicionales, como hornos, baños de aceite o sopletes
- Control óptimo durante el proceso de calentamiento, regulando automáticamente el uso más eficiente de la energía para proporcionar un calentamiento equilibrado y rápido
- El montaje correcto puede alargar la vida útil de los cojinetes
- Control automático de tiempo o temperatura
- Los componentes se desmagnetizan automáticamente al final del ciclo de calentamiento
- Respetuoso con el medio ambiente: sin humo, humos ni residuos de aceite
- La máquina portátil y fácil de usar está diseñada específicamente para mecánicos de servicio que trabajan in situ
- Sonda de repuesto disponible (Mi artículo n.o 05076158)
- También hay disponibles guantes de protección contra el calor que deben usarse cuando se trabaja con calentadores de inducción (Mi artículo n.o 05075389)