Motion
SAC60120BG

JTEKT Koyo
SAC60120BG

SAC60120BG
Artículo MI #05075467
No. Fabricante SAC60120BG
Precio2,500.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
SAC60120BG

SAC60120BG
Artículo MI #05075467
No. Fabricante SAC60120BG
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
Precio2,500.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAC60120BG PREC. TUERCAS PARA TORNILLOS DE BOLA
  • Para traducir el movimiento rotacional en movimiento lineal
  • El eje roscado proporciona un canal en espiral para bolas que actúan como tornillo de precisión
  • Capaz de aplicar o soportar cargas de empuje altas con fricción interna mínima
  • Fabricado para tolerancias estrechas y, por lo tanto, adecuado para su uso en aplicaciones que requieren alta precisión
  • El conjunto de bola actúa como tuerca mientras que el eje roscado es el tornillo
  • Aplicaciones comunes de tornillos de bolas: equipos médicos y de laboratorio, unidades de línea recta de máquinas herramienta con control numérico, actuadores lineales para equipos de artillería como equipos de misiles y radar, unidades de posicionamiento de mesas de máquinas herramienta y aplicaciones industriales que requieren una alta precisión y un mecanismo de transmisión lineal eficiente La velocidad a la que puede girar un eje de husillo de bolas y las capacidades de transporte de carga se ven afectadas por los cojinetes de soporte. Los cojinetes de bolas de ranura profunda ofrecen buena rigidez radial pero baja rigidez axial. La rigidez en ambas direcciones se puede proporcionar utilizando soportes fijos con un cojinete de bolas de contacto de ángulo pronunciado o pares de cojinetes de contacto angular. Los cojinetes de soporte también deben proporcionar las siguientes características importantes:
  • Alta capacidad de carga axial y rigidez: se requieren cojinetes de soporte de tornillos de bola para transportar grandes cargas axiales y minimizar las deflexiones para un funcionamiento preciso del accionamiento del tornillo de bola
  • Compactidad y peso ligero: los rodamientos de soporte deben tener secciones finas para mantener el tamaño y el peso del diseño circundante al mínimo y reducir los requisitos de par
  • Alta precisión: dado que la mayoría de los tornillos de bola se utilizan en aplicaciones que requieren un alto grado de precisión, los cojinetes de soporte también tienen que ser capaces de proporcionar un alto grado de precisión
  • Ajuste precargado: la holgura del cojinete axial o radial tendrá una influencia negativa en la rigidez de un sistema de husillo de bolas
  • Par de operación bajo: para un funcionamiento eficiente del husillo de bolas, el par de operación del cojinete y la generación de calor deben mantenerse al mínimo
  • Para cumplir estos requisitos, un rodamiento de bolas de contacto angular, ángulo pronunciado y alta precisión es superior a las combinaciones de rodamientos de contacto angular estándar o disposiciones de rodamientos radiales y de empuje para aplicaciones de soporte de tornillo de bolas
Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo