Motion
3NC6315ZZ

JTEKT Koyo
3NC6315ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial híbrido de cerámica - Orificio recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05075895
No. Fabricante 3NC6315ZZ
Precio3,176.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo
3NC6315ZZ

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial híbrido de cerámica - Orificio recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #05075895
No. Fabricante 3NC6315ZZ
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
Su precio$3,176.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ancho del anillo exterior
    37 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Peso
    6.43 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliéster
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    3NC6315ZZ BALL BRG
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas híbridos de cerámica Koyo están diseñados para una amplia gama de aplicaciones extremas en las que altas temperaturas, altas velocidades o corrientes eléctricas parásitas afectan la vida útil de los cojinetes, especialmente en motores eléctricos • Los elementos rodantes de cerámica son más ligeros, más duros y resistentes a la corrosión, lo que mejora el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad de mantenimiento • Los sellos metálicos en ambos extremos retienen la grasa Exxon Polyrex(r) de alto rendimiento • La aplicación común incluye motores eléctricos y turbinas generadoras de viento
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 3NC6315ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 75 mm de diámetro híbrido cerámico con doble blindaje y diámetro exterior de 160 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    3NC6315ZZ
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    142 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    65.62 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    3NC
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    605790029233

Descripción general

Descripción del fabricante
3NC6315ZZ BALL BRG
  • Los cojinetes de bolas híbridos de cerámica Koyo están diseñados para una amplia gama de aplicaciones extremas en las que altas temperaturas, altas velocidades o corrientes eléctricas parásitas afectan a la vida útil de los cojinetes, especialmente en motores eléctricos
  • Los elementos rodantes de cerámica son más ligeros, más duros y resistentes a la corrosión, lo que mejora el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad de mantenimiento
  • Las juntas metálicas de ambos extremos retienen grasa Exxon Polyrex(r) de alto rendimiento
  • La aplicación común incluye motores eléctricos y turbinas de generadores de viento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo