Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Ancho del anillo exterior33 mm
- Exterior Diámetro140 mm
- En general Ancho33 mm
- Peso4.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaPoliéster
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción3NC6313ZZ BALL BRG
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas híbridos de cerámica Koyo están diseñados para una amplia gama de aplicaciones extremas en las que altas temperaturas, altas velocidades o corrientes eléctricas parásitas afectan la vida útil de los cojinetes, especialmente en motores eléctricos • Los elementos rodantes de cerámica son más ligeros, más duros y resistentes a la corrosión, lo que mejora el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad de mantenimiento • Los sellos metálicos en ambos extremos retienen la grasa Exxon Polyrex(r) de alto rendimiento • La aplicación común incluye motores eléctricos y turbinas generadoras de viento
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 3NC6313ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 65 mm de diámetro híbrido cerámico con doble blindaje y diámetro exterior de 140 mm.
- Número de catálogo del fabricante3NC6313ZZ
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 210 °F
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial116 kN
- Capacidad de carga estática radial50.915 kN
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie3NC
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO605790029219
Descripción general
- Los cojinetes de bolas híbridos de cerámica Koyo están diseñados para una amplia gama de aplicaciones extremas en las que altas temperaturas, altas velocidades o corrientes eléctricas parásitas afectan a la vida útil de los cojinetes, especialmente en motores eléctricos
- Los elementos rodantes de cerámica son más ligeros, más duros y resistentes a la corrosión, lo que mejora el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad de mantenimiento
- Las juntas metálicas de ambos extremos retienen grasa Exxon Polyrex(r) de alto rendimiento
- La aplicación común incluye motores eléctricos y turbinas de generadores de viento