Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo exterior16 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho16 mm
Detalles
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6206RSH2C3 BOLA RADIAL BRG
- Características y beneficios• Elementos rodantes más grandes para una densidad de potencia óptima • Un 15 % más de capacidad aumentan la vida útil de los rodamientos mientras que las dimensiones de la envoltura permanecen sin cambios • Excelente alternativa a los rodamientos de tipo máximo • Mayor dureza superficial debido al proceso especial de tratamiento térmico de Koyo • El triple de vida útil en aceite contaminado que en rodamientos estándar • Para aplicaciones con necesidades de alta densidad de potencia como cajas de engranajes, deportes de motor y entornos hostiles • Debido a los elementos rodantes más grandes, los rodamientos de bola RSH2 de Koyo no están disponibles con sellos/blindajes
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6206RSH2C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 30 mm, orificio recto, diseño abierto, 62 mm de diámetro exterior y 16 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricante6206RSH2C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO605790061547
Descripción general
- Elementos rodantes más grandes para una densidad de potencia óptima
- Un 15% más de capacidad aumenta la vida útil de los rodamientos mientras que las dimensiones de la envoltura permanecen sin cambios
- Excelente alternativa a los cojinetes de tipo máx.
- Mayor dureza superficial debido al proceso especial de tratamiento térmico de Koyo
- El triple de vida útil en aceite contaminado en comparación con los cojinetes estándar
- Para aplicaciones con necesidades de alta densidad de potencia como cajas de cambios, deportes de potencia y entornos hostiles
- Debido a los elementos rodantes más grandes, los cojinetes de bolas RSH2 de Koyo no están disponibles con sellos/blindajes