Motion
6G-6FJX90M

GATES RUBBER CO
6G-6FJX90M

710347215 -
Artículo MI #05076397
No. Fabricante 6G-6FJX90M
Precio41.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6G-6FJX90M

710347215 -
Artículo MI #05076397
No. Fabricante 6G-6FJX90M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$41.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 6 JIC 37° Flare
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18 JIC37°

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    90° Tubo doblado, gota mediana
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Número de Upc del fabricante
    072053323238
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053323238

Descripción general

Descripción del fabricante
6G-6FJX90M N-BULK G25180-0606 7103-47215
  • Una de las causas más comunes de fugas hidráulicas es una tuerca de acoplamiento o asiento agrietado debido al apriete excesivo por parte de un trabajador con brazos fuertes. Gates ha diseñado una solución de tuerca de par completo". tecnología ahora disponible en acoplamientos MegaCrimp y GlobalSpiral de Gates
  • Los acoplamientos MegaCrimp establecen un nuevo estándar para los acoplamientos hidráulicos. El \ único