Motion
36866
Fresa de mango de radio de esquina - Material de metal duro integral, 1/2 in de diámetro de fresa, 1 in de longitud de corte, 3 in de longitud total
Artículo MI #05076492
No. Fabricante 36866
Precio102.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Material de metal duro integral, 1/2 in de diámetro de fresa, 1 in de longitud de corte, 3 in de longitud total
Artículo MI #05076492
No. Fabricante 36866

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.03 pulg.
  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material de fresado
    Metal duro integral
  • Número de Canales  
    4
  • Radio o bisel
    Radio
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
36866 1/2 4FL .030R FRESADORA DE EXTREMO TX WF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo