Motion
ITV2010-04N3N4

SMC CORP OF AMERICA
ITV2010-04N3N4

Regulador electroneumático tamaño 2000
Artículo MI #05076683
No. Fabricante ITV2010-04N3N4
Precio469.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2010-04N3N4

Regulador electroneumático tamaño 2000
Artículo MI #05076683
No. Fabricante ITV2010-04N3N4
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
Precio469.83 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    29 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 a 122 °F
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
ITV2010-04N3N4 2000 TAMAÑO
  • Controla la presión de aire en proporción a una señal eléctrica
  • Disponible en unidades MPa, kgf/cm2, bar, PSI y kPa
  • Rango de presión de 0.005 a 0.9MPa
  • Tamaños de puerto disponibles 1/4, 3/8 y 1/2
  • Opción de soporte de montaje
  • "Tipo de sumidero de salida analógica 4-20mA (no compatible con la mayoría de las tarjetas de entrada analógica norteamericanas) Para obtener un tipo compatible, comuníquese con SMC para obtener información sobre la opción -X256 ".

También puede gustarle

Los clientes también compraron