Motion
VF3130-5DZD1-02

SMC
VF3130-5DZD1-02

VÁLVULA, PILOTO, CUERPO PORTADO
Artículo MI #05076882
No. Fabricante VF3130-5DZD1-02
Precio100.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VF3130-5DZD1-02

VÁLVULA, PILOTO, CUERPO PORTADO
Artículo MI #05076882
No. Fabricante VF3130-5DZD1-02
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
Precio100.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    84.5 mm
  • Longitud total
    122.3 mm
  • Ancho general
    44.5 mm
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.75 (A/B a EA/EB) Cv, 1 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (ranura)
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tiempo de respuesta
    45 ms
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -7 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.5 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Conductancia sónica (C)
    4 dm3/(s.bar)
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VF3130-5DZD1-02 VÁLVULAS DE SOLENOIDE PNEU
  • Puerto 5
  • Tipos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía