Motion
12523
Tono de cuello CHILL-ITS® - Material PVA , color: lima de alta visibilidad, método de refrigeración: refrigeración evaporativa, tono de alta visibilidad
Artículo MI #05078513
No. Fabricante 12523
Precio21.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tono de cuello CHILL-ITS® - Material PVA , color: lima de alta visibilidad, método de refrigeración: refrigeración evaporativa, tono de alta visibilidad
Artículo MI #05078513
No. Fabricante 12523
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
Precio21.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    10.625in x 12.75
  • Longitud
    11 pulg.
  • Tamaño
    Universal
  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    El material de PVA avanzado se activa fácil y rápidamente cuando se utiliza bajo el agua durante un minuto - Reutilizable, simplemente rehumedecido - El proceso de enfriamiento superevaporativo ayuda a mantenerte fresco - Correas de velcro para un fácil acoplamiento Patente pendiente - Color: Hi-Vis Lime
  • Color
    Lima
  • Método de refrigeración
    Refrigeración evaporativa
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    6670CT Evap. de cal Sombra de cuello Hard Hat con TC
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Alta visibilidad
    Tono de alta visibilidad
  • Incluye
    1 tono de cuello
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    PVA
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Tipo de producto
    Revestimientos, insertos y persianas de cuello de refrigeración de casco
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476125235

Descripción general

Descripción del fabricante
6670CT EVAP. TONO DE CUELLO DE CUELLO DURO CON TAC,
  • Mantiene el sol apagado y ofrece comodidad fresca al cuello.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"