Motion
12590
Gorro de guardabarros evaporativo CHILL-ITS® - Gorro de alta visibilidad, color lima de alta visibilidad, tamaño pequeño/med
Artículo MI #05078514
No. Fabricante 12590
Precio22.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorro de guardabarros evaporativo CHILL-ITS® - Gorro de alta visibilidad, color lima de alta visibilidad, tamaño pequeño/med
Artículo MI #05078514
No. Fabricante 12590
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
Precio22.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    S/M

Detalles

  • Detalles adicionales
    El material de PVA avanzado recubre el borde interior del gorro para aliviar el calor. - Se activa fácilmente corriendo bajo el agua durante un minuto - Sensación de enfriamiento que dura hasta 4 horas - Poliéster Oxford 150D con certificación ANSI - Cinta que cumple con ANSI 1” Nivel 2 con color en contraste - Patente pendiente
  • Color
    Lima
  • Método de refrigeración
    Refrigerado por agua
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    8935CT Sombrero de sol S/M Lime Hi-Vis Ranger - Refrigeración PVA
  • Tipo de prenda
    Gorro Ranger evaporativo
  • Uso de la prenda
    Refrigeración personal
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Alta visibilidad
    Sombrero de alta visibilidad
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Material
    PVA
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Evaporativo
  • UPC_NO
    720476125907

Descripción general

Descripción del fabricante
8935CT EVAP. ROPA DE CABEZA DE CLASE ALTA VISIÓN
  • La Chill-Its® 8935CT Hi-Vis Sun Hat es una gorra de protección solar ligera y transpirable con tecnología de refrigeración avanzada de PVA que recubre el borde para aliviar el calor extremo. Este sombrero de poliéster 150D cuenta con una visera ancha para una cobertura completa de la cara y la cabeza, mientras que la ventilación de malla de 360 grados maximiza el flujo de aire para una comodidad transpirable. Los colores de alta visibilidad y la cinta reflectante 1in // 2.5cm están aprobados por ANSI 107. Las tecnologías de refrigeración por evaporación como el PVA son una solución sencilla, eficaz y cómoda para la prevención del estrés térmico. Al igual que el sudor enfría el cuerpo, las tecnologías evaporativas utilizan una fuente de agua externa para eliminar el calor y ayudar a regular la temperatura corporal, al tiempo que proporcionan un alivio del frío. CÓMO ACTIVAR Ponga el borde interior del sombrero bajo el agua durante un minuto para activar un alivio de enfriamiento instantáneo que dura hasta cuatro horas. El PVA conservará el agua sin volumen ni residuos. Tenga en cuenta que los materiales de PVA se endurecen a medida que se secan. Solo tienes que correr bajo el agua para reactivar y suavizar.

También puede gustarle