Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7 pulg.
- TamañoUniversal
- Ancho0.25 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl avanzado material de PVA se activa fácil y rápidamente cuando se utiliza bajo el agua durante un minuto - Reutilizable, solo se vuelve a humedecer - El proceso de enfriamiento superevaporativo ayuda a mantenerte fresco - Cierre de velcro desmontable - Diseño patentado Colores: azul sólido, lima de alta visibilidad, rojo occidental, azul occidental, estrellas y rayas, llamas, camuflaje
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorAzul sólido
- Método de refrigeraciónRefrigeración evaporativa húmeda
- País de origenIDN
- Descripción6705CT Bandana de refrigeración azul macizo con toalla de refrigeración - Gancho y bucle
- Tipo de prendaBandana de refrigeración evaporativa con gancho y bucle para toallas de refrigeración
- Uso de la prendaRefrigeración
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 Bandana de refrigeración
- Página de producto del fabricante
- MaterialPVA
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476125778
Descripción general
- El material de PVA avanzado te mantiene fresco sin volumen.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación