Motion
12994
Bolsas de pesas para tiendas SHAX® - Material de poliéster, color negro
Artículo MI #05078527
No. Fabricante 12994
Precio124.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsas de pesas para tiendas SHAX® - Material de poliéster, color negro
Artículo MI #05078527
No. Fabricante 12994
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
Precio124.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4 pulg.
  • Longitud
    7 pulg.
  • Tamaño
    Talla única
  • Peso
    0.2 lb
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bolsas negras de poliéster de 500 denieres con refuerzo de PU para proporcionar protección contra la lluvia - 210D ribetes de poliéster en el mango fácil de llevar - Diseño de embudo patentado, que ofrece una amplia abertura para adaptarse a cualquier pala para llenar fácilmente con suciedad o arena y cierre de cordón - Envoltura de velcro alrededor de la pata de la tienda para un ajuste seguro - Funciona con el modelo 6000 SHAX - Capacidad: hasta 40 lb por peso
  • Color
    Negro
  • Descripción
    6094 Bolsas de pesas de tienda negras de talla única - Juego de 2
  • Grupo y clase
    Refugios
  • Incluye
    1 bolsa
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Poliéster
  • Línea de productos
    Shax
  • Serie
    Accesorios para refugios
  • UPC_NO
    720476129943

Descripción general

Descripción del fabricante
6094 BOLSAS DE PESAS PARA TIENDAS: JUEGO DE 2, NEGRAS,
  • Las bolsas de pesas para tiendas SHAX® complementan las cuerdas y estacas que vienen de serie con las tiendas SHAX® para proporcionar seguridad adicional en los días de viento. Disponibles en un conjunto de dos, se pueden atar alrededor de las patas opuestas de la tienda. También se puede utilizar con el soporte para paraguas 6190 .