Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- Peso0.14 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónMascarilla facial 6823 Black Wind-proof Hinged Balaclava
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Pasamontañas
- Línea de productosN-Ferno
- SeriePasamontañas térmicos
- UPC_NO720476168232
Descripción general
- La mascarilla facial de pasamontañas con bisagra N-Ferno® 6823 a prueba de viento ofrece la protección contra el frío de una mascarilla facial completa, pero también puede usarse como polaina para el cuello o protector facial. El diseño exclusivo con bisagras le permite ajustar la cantidad de cobertura que necesita según el clima. Confeccionado con forro polar elástico y transpirable para un ajuste cómodo que protege del frío. Tejido resistente al viento que cubre la nariz, la boca y el cuello para mayor calidez donde más lo necesitas. Los detalles reflectantes añaden visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. La talla única se ajusta a la mayoría y se puede llevar sola o debajo de cascos, cascos de esquí u otra protección para la cabeza. Esta mascarilla de invierno es perfecta para aquellos que trabajan en construcción, carga/equipaje, perforación/minería, refinería de petróleo/gas, hierro/acero, entrega/servicio, paisajismo/terrenos, almacenamiento y trabajo en áreas refrigeradas. También se puede usar como mascarilla facial de esquí o como caza, escalada, carrera, ciclismo, navegación, patinaje u otros deportes al aire libre.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación