Motion
16827
6827 Mascarilla facial de 2 piezas de forro polar/neopreno en pasamontañas negra
Artículo MI #05078531
No. Fabricante 16827
Precio26.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6827 Mascarilla facial de 2 piezas de forro polar/neopreno en pasamontañas negra
Artículo MI #05078531
No. Fabricante 16827

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10.25 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • País de origen
    IDN
  • Descripción
    6827 Mascarilla facial de 2 piezas de forro polar/neopreno en pasamontañas negra
  • Grupo y clase
    Calentamiento
  • Incluye
    1 Pasamontañas
  • Línea de productos
    N-Ferno
  • Serie
    Pasamontañas térmicos
  • UPC_NO
    720476168270

Descripción general

Descripción del fabricante
6827 2-PC PASAMONTAÑAS DE FELPA/NEOPRENO,
  • La mascarilla facial de neopreno/vellón N-Ferno® 6827 2-pc está hecha con forro polar elástico para cubrir el cuello, la cabeza y la cara, con una mascarilla de neopreno sobre la nariz y la boca. La construcción de 2 piezas te permite llevarlo de 2 maneras diferentes: desmonta los extremos y llévalo como braga o como gorra de calavera. La mascarilla está hecha de neopreno 1mm con nailon en un lado y forro polar en el otro. Los pequeños orificios cortados con láser de la mascarilla permiten el flujo de aire y evitan que las gafas se empañen. La longitud más larga cubre el rostro, la nariz, la boca y el cuello para protegerte del viento y el frío. Los detalles reflectantes ofrecen visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. Los exclusivos accesorios de velcro se conectan al sistema de suspensión de tu casco para mantenerlo en su sitio. La talla única se ajusta a la mayoría y se puede llevar sola o debajo de cascos, cascos de esquí u otra protección para la cabeza. También se puede usar como máscara facial de esquí o como caza, escalada, carrera, ciclismo, navegación, patinaje u otros deportes al aire libre.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"