Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.25 pulg.
- Peso0.34 lb
- Ancho4.25 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónMascarilla facial para pasamontañas 6970 Black Extreme con Hot Rox
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 Pasamontañas
- Línea de productosN-Ferno
- SeriePasamontañas térmicos
- UPC_NO720476169710
Descripción general
- El pasamontañas N-Ferno® 6970 Extreme con Hot Rox es una mascarilla tecnológicamente avanzada para climas fríos de alto rendimiento que combate los efectos dañinos de respirar en el aire frío. El cálido forro polar 320g cubre el rostro, el cuello y la cabeza, al tiempo que controla la humedad para mantenerte seco y abrigado. El intercambiador de calor extraíble incorporado calienta el aire antes de que llegue a tu cara para facilitar la respiración en condiciones de frío extremo. El clip para la nariz ajustable evita que las gafas se empañen, y la máscara facial ajustable es extraíble con accesorios de velcro. Los detalles reflectantes ofrecen visibilidad por la noche o en condiciones de poca luz. Diseño patentado. La talla única se ajusta a la mayoría y se puede llevar sola o debajo de cascos, cascos de esquí u otra protección para la cabeza. Esta mascarilla de invierno es perfecta para aquellos que trabajan en construcción, carga/equipaje, perforación/minería, refinería de petróleo/gas, hierro/acero, entrega/servicio, paisajismo/terrenos, almacenamiento y trabajo en áreas refrigeradas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación