Motion
NS8500-27T  1-1/2IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS8500-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #05078547
No. Fabricante NS8500-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA
Precio106.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #05078547
No. Fabricante NS8500-27T 1-1/2IN 1KW1SS PA
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
Precio106.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.54 pulg.
  • Orificio máximo
    2-5/8 pulg.
  • Paso
    6.52 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.5200 pulg.
  • Peso
    1.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Material
    Termoplástico
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de Dientes  
    27
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699409772

Descripción general

Descripción del fabricante
614-196-11 NS8500-27T 1-1/2 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 8500 con orificio 27Teeth y eje redondo 1-1/2in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"