Motion
KT263013C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 26 mm, 38 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #05078683
No. Fabricante KT263013C3
Precio16.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 26 mm, 38 mm OD, 13 mm Ancho
Artículo MI #05078683
No. Fabricante KT263013C3
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
Precio16.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    23.59 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    11400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT263013C3 cuenta con un diámetro interior de 26 mm, un diámetro exterior de 38 mm, un ancho total de 13 mm y un peso de 23.59 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial, sistemas de transmisión automotriz y aplicaciones de engranajes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT263013C3
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    18400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT263013 BRG

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"