Motion
RJ84A

SIMPLEX
RJ84A

Conector de trinquete serie RJ, capacidad de 5 toneladas, carrera de 7 pulg., carcasa de acero -
Artículo MI #05078743
No. Fabricante RJ84A
Precio1,536.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIMPLEX
RJ84A

Conector de trinquete serie RJ, capacidad de 5 toneladas, carrera de 7 pulg., carcasa de acero -
Artículo MI #05078743
No. Fabricante RJ84A
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
Precio1,536.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura extendida de la punta
    8.750 pulg.
  • Esfuerzo de manejo
    32 toneladas
  • Altura baja
    14.000 pulg.
  • Altura elevada
    21.000 pulg.
  • Altura de la punta retraída
    1.750 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    7.000 pulg.
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • Capacidad
    5 toneladas
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Fuente de alimentación
    Mecánica
  • Serie / Tipo
    Serie RJ / Conector de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
RJ84A CHAQUETA DE CARRITO
  • Piñones de múltiples dientes para mayor resistencia y seguridad
  • Una base grande garantiza una base firme
  • Componentes de acero aleado forjado en caída tratados térmicamente
  • Resortes chapados para resistir la corrosión
  • Tomas de doble palanca para tomas en cuartos cercanos
  • Fabricante: Simplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo