Motion
PF3W520-N03-1T-R

SMC CORP OF AMERICA
PF3W520-N03-1T-R

Interruptor de flujo neumático - Rango de temperatura de 3/8 NPT, 0 a +50 °C, conexión de cable conductor 3m
Artículo MI #05078769
No. Fabricante PF3W520-N03-1T-R
Price$601.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W520-N03-1T-R

Interruptor de flujo neumático - Rango de temperatura de 3/8 NPT, 0 a +50 °C, conexión de cable conductor 3m
Artículo MI #05078769
No. Fabricante PF3W520-N03-1T-R
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
Price$601.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Ancho general
    45.6 mm
  • Peso
    0.63 lb

Details

  • País de origen
    JP
  • Mostrar
    Remoto
  • Conexión eléctrica
    3m Cable conductor
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +50 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tipo de producto
    Interruptores de flujo
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Serie
    PF3W
  • Tiempo de respuesta de señal
    1 s
  • Estándares cumplidos
    CE, cUL

Descripción general

Descripción del fabricante
PF3W520-N03-1T-R FLUJO DIGITAL 3-COLOR
  • Rangos de flujo (lpm): 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100, 50-250
  • Tamaños de puerto (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 (depende del rango de flujo)
  • Clasificación de temperatura: 0-90°C
  • Opciones de salida: 1-5V o 4-20mA
  • Precisión: F.S. al ±3 %
  • Repetibilidad: ±2 % F.S.