Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.6250 in
- Outside Diameter0.8750 in
- Overall Width1.0000 in
- Peso0.05 lb
Details
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Tipo de copa dibujadaExtremo abierto
- Capacidad de carga dinámica17400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BHA1016ZOH tiene un diámetro de orificio de 0.6250 in, tipo de cierre abierto, diseño de extremo abierto, diámetro exterior de 0.8750 in, ancho total de 1.0000 in y peso de 0.05 lb, lo que lo hace ideal para uso industrial.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBHA1016ZOH
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBHA
- Capacidad de carga estática27600 N
Descripción general
Descripción del fabricante
BHA1016ZOH COJINETE DE AGUJA
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Servicio pesado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación