Especificaciones
Dimensiones
- Altura total85 mm
- Longitud total197 mm
- Ancho general32 mm
- Tamaños de puerto3/8 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2.4 (1 a 4/2 (P a A/B)) Cv, 2.9 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- Tiempo de respuesta15 ms
- Material del selloNitrilo
- SerieVF
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.55 W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide220-230 V CA
- Conductancia sónica (C)10 (4/2 a 5/3 (A/B a EA/EB)) dm3/(s.bar), 8.8 (1 a 4/2 (P a A/B)) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosCE, JIS, RoHS
- Función de la válvulaCarrete
Descripción general
Descripción del fabricante
VF5220-4D1-03
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad