Motion
5S-BNT004P2

NTN
5S-BNT004P2

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 20 mm, 130 mm OD, 44 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05078974
No. Fabricante 5S-BNT004P2
Precio1,267.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5S-BNT004P2

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 20 mm, 130 mm OD, 44 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05078974
No. Fabricante 5S-BNT004P2
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
Precio1,267.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    5S-BNT004P2 BRG
  • Número de Upc del fabricante
    4547359912005
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359912005

Descripción general

Descripción del fabricante
5S-BNT004P2 BRG