Motion
8940163899
Accionamiento cuadrado de 3/8 pulgadas, 14 mm, Magnético, Forma B, 6 puntos, Enchufe de impacto
Artículo MI #05081286
No. Fabricante 8940163899
Precio10.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento cuadrado de 3/8 pulgadas, 14 mm, Magnético, Forma B, 6 puntos, Enchufe de impacto
Artículo MI #05081286
No. Fabricante 8940163899
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
Precio10.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Código de armonización
    8204.20.0000
  • Número de Upc del fabricante
    N/C

Descripción general

Descripción del fabricante
8940163899 S314MG 3/8 DR MAG. IMPACTO
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores. Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"