Motion
8940167722
Accionamiento cuadrado de 1/2 pulgadas, 20 mm, Profundo, Forma B, 6 puntos, Enchufe de impacto
Artículo MI #05081520
No. Fabricante 8940167722
Precio12.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento cuadrado de 1/2 pulgadas, 20 mm, Profundo, Forma B, 6 puntos, Enchufe de impacto
Artículo MI #05081520
No. Fabricante 8940167722
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
Precio12.70 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    15451585402

Descripción general

Descripción del fabricante
8940167722 S420MD 1/2 DR PROFUNDIDAD 20MM
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores. Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.

También puede gustarle