Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del disco2.0000 pulg., 50 mm
- Diámetro de la rueda2 pulg.
Detalles
- AplicaciónDiscos de rectificado
- GradoTosca
- Código de armonización6804.22.1000
- Número de Upc del fabricante15451635763
- Cantidad del paquete5
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE CORTE 8940162770 2" #12
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature