Motion
8940164340
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 41 mm, Variador de 1 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #05083258
No. Fabricante 8940164340
Price$50.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 41 mm, Variador de 1 pulg., 6 PT, Tipo estándar, Acabado cromado
Artículo MI #05083258
No. Fabricante 8940164340
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
Price$50.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    41 mm

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    15451574055
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
8940164340 S841M 1" DR IMPACTO ESTÁNDAR
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores.
  • Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.