Motion
8940164371
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-3/4 in, variador de 1 in, PT 6 , tipo profundo, acabado de óxido negro
Artículo MI #05083787
No. Fabricante 8940164371
Precio55.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-3/4 in, variador de 1 in, PT 6 , tipo profundo, acabado de óxido negro
Artículo MI #05083787
No. Fabricante 8940164371
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
Precio55.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    15451574369
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
8940164371 S828D TOMA DE IMPACTO DR DP DE 1"
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores.
  • Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"