Motion
8940166009
Adaptador macho Dr X 3/4 pulgadas de A812 1 pulgadas
Artículo MI #05084020
No. Fabricante 8940166009
Precio64.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador macho Dr X 3/4 pulgadas de A812 1 pulgadas
Artículo MI #05084020
No. Fabricante 8940166009
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
Precio64.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.74 pulg.
  • Peso
    1.77 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    15451654221

Descripción general

Descripción del fabricante
8940166009 ADAPTADOR MACHO DR X 3/4 DE A812 1"
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores. Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno