Motion
8940164374
1 Inch Square Drive, 1-15/16 Inch, Deep, Shape C, 6 Point, Impact Socket
Artículo MI #05084055
No. Fabricante 8940164374
Precio85.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 Inch Square Drive, 1-15/16 Inch, Deep, Shape C, 6 Point, Impact Socket
Artículo MI #05084055
No. Fabricante 8940164374
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
Precio85.90 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    15451790851

Descripción general

Descripción del fabricante
8940164374 S831D ZÓCALO DR DP DE 1" 1-15/16
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores. Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno