Especificaciones
Dimensiones
- Anchura de la cuchilla1/2 pulg., 12.70 mm
- Ancho de corte12.5 mm
- Longitud total7.0000 pulg.
- Diámetro del mango12.7 mm
Detalles
- Tipo de cincelPunzón recto
- Incluye protector de manosNo
- Número de Upc del fabricante15451054878
- Forma del mangoRonda
- UPC_NO015451054878
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación