Motion
8940164433
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 60 mm, Variador de 1 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado
Artículo MI #05084777
No. Fabricante 8940164433
Precio154.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 60 mm, Variador de 1 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado cromado
Artículo MI #05084777
No. Fabricante 8940164433

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio154.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    60 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Número de Upc del fabricante
    15451791032
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
8940164433 S860MD TOMA DE IMPACTO DR DP DE 1"
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores.
  • Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno