Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño del enchufe2-1/2 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Número de Upc del fabricante15451790882
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
Descripción general
Descripción del fabricante
8940164383 S840D TOMA DE IMPACTO DR DP DE 1"
- DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores.
- Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
- GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
- CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Chicago Pneumatic Air Motors Technical GuideChicago Pneumatic Air Motors Technical Guide
View Literature
Chicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and SqueezersChicago Pneumatic CP42 Series Rivet Hammers and Squeezers
View Literature
Chicago Pneumatic Air Motors CatalogAir motors are an ideal solution for a variety of applications, even in extremely different areas such as mechanical engineering, automotive industry, packaging, paper or printing industry, petrochemical industry, agricultural equipment, food and beverage industry and many more applications.
View Literature