Motion
8940164459
Juegos de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 in
Artículo MI #05084835
No. Fabricante 8940164459
Precio110.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juegos de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 in
Artículo MI #05084835
No. Fabricante 8940164459
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
Su precio$110.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.

Detalles

  • Código de armonización
    8204.20.0000
  • Accesorios incluidos
    11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm), tomas profundas (10, caja
  • Incluye
    11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm), tomas profundas (10, caja
  • Número de Upc del fabricante
    15451575243
  • Número de piezas
    14

Descripción general

Descripción del fabricante
8940164459 SS4114D 1/2 DR MET DP SOCKET
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores.
  • Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.
  • El juego incluye: caja; tomas profundas (10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 26; 27 mm)

También puede gustarle