Motion
8940164466
Juegos de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 in
Artículo MI #05084836
No. Fabricante 8940164466
Precio125.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juegos de enchufes - Tamaño de variador de 1/2 in
Artículo MI #05084836
No. Fabricante 8940164466
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
Precio125.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.

Detalles

  • Código de armonización
    8204.20.0000
  • Accesorios incluidos
    1, 1-1/16, 1-1/4 pulgadas) Tomas, 1-1/8, 1/2, 11/16, 13/16, 15/16, 3/4, 5/8, 7/8, 9/16, Profundo (7/16, Caja
  • Incluye
    1, 1-1/16, 1-1/4 pulgadas) Tomas, 1-1/8, 1/2, 11/16, 13/16, 15/16, 3/4, 5/8, 7/8, 9/16, Profundo (7/16, Caja
  • Número de Upc del fabricante
    15451575311
  • Número de piezas
    13

Descripción general

Descripción del fabricante
8940164466 SS4013D 1/2 DR SAE JUEGO DP
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores.
  • Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.
  • El juego incluye: caja; tomas profundas (7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1-1/16; 1-1/8; 1-1/4 pulgadas)

También puede gustarle