Motion
8940164438
Prensa de taller de bomba de aire, 20 toneladas (20T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #05085167
No. Fabricante 8940164438
Precio188.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Prensa de taller de bomba de aire, 20 toneladas (20T), alta capacidad, duradera, robusta estructura de acero
Artículo MI #05085167
No. Fabricante 8940164438
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
Precio188.64 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Código de armonización
    8204.20.0000
  • Accesorios incluidos
    Estuche universal (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm)
  • Incluye
    Estuche universal (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm)
  • Número de Upc del fabricante
    15451575038

Descripción general

Descripción del fabricante
8940164438 SS2112U 1/4 DR CONJUNTO UNIV
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores. Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.
  • El juego incluye: estuche; universal (5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm) sockets

También puede gustarle