Motion
8940166943
Accionamiento cuadrado de 1 pulgada, profundo, servicio de ruedas SAE y métrico, 6 puntos, juego de enchufes de impacto (5 PCS)
Artículo MI #05085216
No. Fabricante 8940166943
Precio199.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accionamiento cuadrado de 1 pulgada, profundo, servicio de ruedas SAE y métrico, 6 puntos, juego de enchufes de impacto (5 PCS)
Artículo MI #05085216
No. Fabricante 8940166943
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
Precio199.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.

Detalles

  • Accesorios incluidos
    Caja, profunda (33 mm, 1, 1/2 pulgadas), pared delgada (1-1/8, 1-1/4 pulgadas), vasos cuadrados (13/16 pulgadas)
  • Incluye
    Caja, profunda (33 mm, 1, 1/2 pulgadas), pared delgada (1-1/8, 1-1/4 pulgadas), vasos cuadrados (13/16 pulgadas)
  • Número de Upc del fabricante
    15451582364

Descripción general

Descripción del fabricante
SERVICIO DE RUEDAS 8940166943 SS8205WS 1"DR 5PC
  • DURADERO: acabado superficial de acero al cromo-molibdeno y manganeso de fosfato para una resistencia extrema al desgaste, un par máximo y la prevención del redondeo de sujetadores.
  • Marcado grabado con láser fácil de leer con tamaño de salida y número de modelo.
  • GARANTIZAR LA SEGURIDAD: Las tomas de impacto (hechas con acero al cromo-molibdeno) están diseñadas para soportar y absorber el impacto momentáneo de cada impacto, evitando así grietas o roturas y prolongando la vida útil de la toma.
  • CONSIGUE UNA EFICIENCIA ÓPTIMA: Las tomas de impacto proporcionan un ajuste perfecto a las herramientas accionadas y, por lo tanto, evitan deformaciones inusuales o daños en la unidad cuadrada de la herramienta.
  • El juego incluye: estuche; profundo (33 mm; 1; 1/2 pulgadas); pared delgada (1-1/8; 1-1/4 pulgadas); vasos cuadrados (13/16) pulgadas

También puede gustarle