Motion
CP9778
Lijadora de aire de 125 mm (5 pulgadas), empuñadura de pistola, gancho y bucle, 0.5 HP / 370 W - 14000 RPM
Artículo MI #05085366
No. Fabricante CP9778
Precio166.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de aire de 125 mm (5 pulgadas), empuñadura de pistola, gancho y bucle, 0.5 HP / 370 W - 14000 RPM
Artículo MI #05085366
No. Fabricante CP9778

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio166.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Altura total
    4.70 pulg.
  • Longitud total
    8.20 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    5.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    7/16 – 20
  • Peso de la herramienta
    2.2 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    21.00 cfm
  • Consumo medio de aire
    12.00 cfm
  • Tipo de lijadora de disco
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Velocidad máxima
    14000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
CP9778 LIJADORA DE PISTOLA DE ALTA VELOCIDAD
  • Lijadora de alta velocidad de servicio estándar con almohadilla de 5 pulgadas (125 mm)
  • Regulador de aire integrado y acelerador de velocidad variable
  • Motor de 0.5 HP (375 W) resistente y de bajo consumo

También puede gustarle