Motion
CP7110
Kit Martillo neumático de 10.2 mm ( 0.401 pulgadas), Mango redondo, Carrera 67 mm/ 2.64 pulgadas, Diámetro de orificio 19 mm/ 0.75 pulgadas - 3200 Soplado por minuto
Artículo MI #05085418
No. Fabricante CP7110
Precio198.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit Martillo neumático de 10.2 mm ( 0.401 pulgadas), Mango redondo, Carrera 67 mm/ 2.64 pulgadas, Diámetro de orificio 19 mm/ 0.75 pulgadas - 3200 Soplado por minuto
Artículo MI #05085418
No. Fabricante CP7110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$198.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    3200
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Tamaño del mango
    0.401 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.7 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    14.6 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • CFM
    14.6
  • Clasificación de servicio
    Industrial
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Tasa de impacto
    3200 lpm
  • Incluye
    (1) Retén Posi-lock, (4) cinceles, estuche de uso intensivo, herramienta de martillo neumático
  • Presión requerida
    90 psi
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Velocidad variable
    No
  • Control de vibraciones
    Control de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
CP7110K .401" KIT DE CABEZAL DE BAJA VIBRACIÓN
  • Silenciador integral; Sonido de escape mínimo; Disparador de engrase; Amortiguación de la vibración

También puede gustarle