Motion
6151959104, 615 195 9104

Chicago Pneumatic
6151959104, 615 195 9104

Afilador de troqueles con lápiz de aire de 3 mm (1/8 pulgadas), 0.05 HP / 40 W - 60000 RPM
Artículo MI #05085432
No. Fabricante 6151959104, 615 195 9104
Precio189.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Chicago Pneumatic
6151959104, 615 195 9104

Afilador de troqueles con lápiz de aire de 3 mm (1/8 pulgadas), 0.05 HP / 40 W - 60000 RPM
Artículo MI #05085432
No. Fabricante 6151959104, 615 195 9104

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$189.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    0.13 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.25 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    5.20 pulg.
  • Peso de la herramienta
    0.44 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    6.8 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Caballos de fuerza
    0.05 CV
  • Incluye
    Amoladora
  • Número de Upc del fabricante
    15451539030
  • Velocidad máxima
    60000 rpm
  • UPC_NO
    015451539030
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
CP9104Q ENGRASADOR DE LÁPIZ
  • Nivel de ruido muy bajo, solo 71 dB(A)
  • Gran relación potencia/tamaño
  • Alta velocidad libre: 60,000 rpm
  • Extremadamente fácil de manejar, silencioso y ligero
  • Ideal para aplicaciones de acceso estrecho
  • Incluye: boquillas de 3 mm y 1/8 pulg.

También puede gustarle